AC050000B2209J6BCS Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ VISHAY 48856335

Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)抵抗(Ω)22注文コード48856335品番AC050000B2209J6BCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様AC05…CSシリーズ、5 W、アキシャル. AC05..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆寸法(mm)10×18ケース形状モールド直径(Φmm)10高さ(mm)18シリーズAC05定格電力(W)5抵抗(Ω)22許容差±5%リード線径(Φmm)0.8終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/K)±200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする