Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 抵抗(mΩ)470 温度係数(ppm/℃)±100 注文コード48857324 品番RLP02R4700FS14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は抵抗・温度係数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)2 許容差±1% テクノロジー巻線 シリーズRLP2 ケース形状セラミック 温度係数(ppm/℃)±100 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)4(Dia.)×10.2 長さ(mm)10.2 直径(Φmm)4 リード線径(Φmm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗(mΩ)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする