オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
ミニコベルトサンダー専用ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
48858144
品番
B-50235-Z60-50
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り
粒度
60
ベルト寸法(mm)
50×235
適合
ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。
トラスコ品番
410-6687
材質
ジルコニア
質量(g)
880
RoHS指令(10物質対応)
対応