※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48865406 品番CNMG 19 06 12-MM 2035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,900
この商品はコーナーR・材種・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番607-7994 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ノーズ半径r(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48865406 CNMG 19 06 12-MM 2035 39354928 CNMG 19 06 12-MM 2035 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック 1箱(10個) 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする