※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 金型用砥石
金型砥石 C(カーボン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
粒度
280
トラスコ品番
416-7741
注文コード
48873772
品番
C63F 280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
粒度・トラスコ品番・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
粒度
280
長さ(mm)
150
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
用途
金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
トラスコ品番
416-7741
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)
色
ブルーグレー
質量(g)
210
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48873772
C63F 280
22345200
C63F
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所
1箱(10本)
¥
7,098
税込
¥
7,808
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です