※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.973UL ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 日東電工 48875364 No.973UL ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 日東電工 48875364 No.973UL ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 日東電工 48875364

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48875364 品番No.973UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。

用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
茶褐色 テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.15 基材PTFE含浸ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 粘着力9.0N/19mm、4.73N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 仕様UL規格品 トラスコ品番401-1546 質量(g)870 使用温度範囲-60〜200℃ 伸度(%)3 粘着力(N/10mm)4.73 引張強度(N/10mm)310.5 引張強度(N/19mm:参考値)590 巻戻し力5.9(N/19mm) 粘着力(N/19mm)9.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341096
2022-12-03
用途:
雨戸の動きを滑らかにするために、雨戸の底部のローラが転がるレール(木部、塗装面)上に敷いた。

滑らかな動きが得られた。後は、耐久性がどれほどかが一寸心配。

対象商品:
48875337
2021-08-26
用途:
バーコードラベル貼付け機の熱対策保護シートして利用しています。
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

弊社はクリーンスーツへのバーコードラベル貼付け作業を行っておりますが高温での作業となる為、粘着テープの糊の移りが問題となっていました。
日東電工様のテープを使用したところこの問題が解決しとても助かっております。

対象商品:
02341132
2021-03-18
用途:
シールテープ

少し高いですが、耐熱性にも優れ使いやすい商品です。

2021-03-08
用途:
シールテープ
製造業

初めて購入しましたが低価格のわりにとても使いやすかったです。

対象商品:
02341053
2019-03-02
用途:
フィルムのつなぎ用

高い商品ですが、強力なので冬場も安心して使用できます。

対象商品:
02341026
2018-10-29
用途:
電気製品の温度測定用
農・林・水産業

温度測定の熱電対を取り付ける際の固定用として、耐熱性で適度な粘着力のあるテープで満足しています。

対象商品:
02341053
2017-04-05
用途:
食品包装機械
有限会社荒木製麺 様

さて 当テープ貴社初めての注文故心配しましたが、商品を拝見後安心変化はありません、予想通りの商品でした。ありがとう

対象商品:
02341026
2016-02-23
用途:
自動包装機 ヒートシール
農・林・水産業

すべり性がもう少しほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする