内容量1リール(7500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.1V 、 長さ:4.5mm 、 幅:2.79mm 、 高さ:2.29mm 、 ピーク逆回復時間:1.8μs 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48882174
品番S1A-E3/5AT