※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48884193 品番 2ESMR30 (2F 30.0MM)
参考基準価格(税別)¥42,510 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。

刃長(mm)55 材質高級粉末ハイス 刃数2 全長(mm)145 トラスコ品番427-4296 形状【加工】側面、溝、座ぐり・穴あけ 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 質量(g)514.5 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他) シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)30 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする