内容量1袋(50個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1.2A 、 ピーク逆繰返し電圧:800V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 38 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:52A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:9.5mm 、 高さ:10mm 、 ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
注文コード48886925
品番1KAB80E