仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)3.94
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+150
パッケージDO-214AA (SMB)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)51
最大クランピング電圧(V)82.4
最小ブレークダウン電圧(V)56.7
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)7.3
ESD保護あり