現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364479/2026/09/06 21:03:34
ADF-1440-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48902963
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
出荷目安:4日から5日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
4日出荷とは
注文コード48902963
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥51~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~3000
形状:長方形
材質(本体):A6063S-T5
種類:3面溝
溝数:1列溝×2列溝
質量(kg/m):0.75
フレーム幅(mm):14
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):185
サイズ(mm):14×40
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):277.7
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 0.67・Iy 2.98
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)