現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364480/2026/10/25 21:24:15
ADF-1460-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48902972
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
注文コード48902972
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥64~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~4000
形状:長方形
材質(本体):A6063S-T5
種類:3面溝
溝数:1列溝×2列溝
質量(kg/m):0.923
フレーム幅(mm):14
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):185
サイズ(mm):14×60
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):341.95
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 0.94・Iy 8.18
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)