現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364592/2026/11/02 17:10:58
AFS-100100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903042
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
注文コード48903042
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥361~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~4000
形状:正方形
材質(本体):A6N01S-T5
種類:4面溝
溝数:2列溝×2列溝
質量(kg/m):9.762
適合キャップ:ブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm):100
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):245
サイズ(mm):100×100
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):3615.6
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 386.9・Iy 386.9
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)