現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364593/2026/08/12 18:44:01
AFS-100150H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903058
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
注文コード48903058
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥447~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~3000
形状:長方形
材質(本体):A6N01S-T5
種類:4面溝
溝数:2列溝×3列溝
質量(kg/m):11.92
適合キャップ:ブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm):100
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):245
サイズ(mm):100×150
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):4414.3
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 532.5・Iy 1090.2
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)