現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364622/2026/10/28 01:27:49
AFS-4040-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903277
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK
出荷目安:4日から5日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
4日出荷とは
注文コード48903277
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥46~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~4000
形状:正方形
材質(本体):A6063S-T5(205)
種類:4面溝
溝数:2列溝×2列溝
質量(kg/m):1.188
適合キャップ:ブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm):40
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):225
サイズ(mm):40×40
表面処理(本体):黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):439.9
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)