現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364705/2026/10/02 12:29:28
AFSU-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48904013
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6
出荷目安:4日から5日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
4日出荷とは
注文コード48904013
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥41~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~4000
形状:長方形
材質(本体):A6063S-T5(205)
種類:1面溝
溝数:2列溝×0列溝
質量(kg/m):1.32
適合キャップ:ブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm):30
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):225
サイズ(mm):60×30
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):489
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 5.16・Iy 18.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)