![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02364697/ | 2026/10/05 11:07:08 |
![]() | NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4 |
|
|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 長さ(mm): | 15~4000 |
| 形状: | 長方形 |
| 材質(本体): | A6063S-T5 |
| 種類: | 2面溝 |
| 溝数: | 1列溝×2列溝 |
| 質量(kg/m): | 0.715 |
| 適合キャップ: | ブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY |
| フレーム幅(mm): | 20 |
| 引張強度(N/mm<sup>2</sup>): | 185 |
| サイズ(mm): | 20×40 |
| 表面処理(本体): | 白アルマイト処理/クリア電着塗装 |
| 断面積(mm<sup>2</sup>): | 264.7 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>): | Ix 1.21・Iy 4.55 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

