現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364475/2026/10/09 08:23:14
ACSR-2268-6 【オーダー】コンベア用サイドカバーフレーム ACSR-2268-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48904266
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】コンベア用サイドカバーフレーム ACSR-2268-6
注文コード48904266
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥44~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~3000
形状:溝幅混合
材質(本体):A6063S-T5
種類:3面溝
質量(kg/m):0.735
フレーム幅(mm):27.9
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):185
サイズ(mm):67.5×27.9
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):272.3
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 13.6・Iy 1.54
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)