現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364495/2026/06/05 19:07:54
AFEL-4005 【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48904406
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】等辺アングル AFEL-4005
注文コード48904406
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥39~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~2000
形状:L形状
材質(本体):A6063S-T5
質量(kg/m):1.013
寸法T(mm):5
寸法R(mm):0.3
フレーム幅(mm):40
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):185
サイズ(mm):40×40
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):375
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 5.56・Iy 5.56
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)