現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364501/2026/10/19 13:01:56
AFEL-9005 【オーダー】等辺アングル AFEL-9005 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48904467
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】等辺アングル AFEL-9005
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード48904467
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥92~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~2000
形状:L形状
材質(本体):A6063S-T5
質量(kg/m):2.363
寸法T(mm):5
寸法R(mm):0.3
フレーム幅(mm):90
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):185
サイズ(mm):90×90
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):875
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 66.9・Iy 66.9
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)