現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364536/2026/11/09 05:11:47
AFFB-08010 【オーダー】フラットバー AFFB-08010 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48904817
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】フラットバー AFFB-08010
注文コード48904817
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥97~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~2000
形状:長方形
材質(本体):A6063S-T5(205)
質量(kg/m):2.16
寸法R(mm):0.3
フレーム幅(mm):10
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):225
サイズ(mm):80×10
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):800
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 0.67・Iy 42.7
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)