現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】クランプフレーム AFG-4860 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905002
注文コード 48905002
品番 -
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥183〜
注意:
長さ(mm):
形状:
材質(本体):
質量(kg/m):
フレーム幅(mm):
引張強度(N/mm2):
サイズ(mm):
表面処理(本体):
断面積(mm2):
RoHS指令(10物質対応):
断面2次モーメント(104 mm4):
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750