![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02364560/ | 2026/06/19 07:44:35 |
![]() | NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 |
|
|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 長さ(mm): | 15~3000 |
| 形状: | 蝶番フレーム |
| 材質(本体): | A6N01S-T5 |
| 質量(kg/m): | 0.645 |
| フレーム幅(mm): | 14 |
| 引張強度(N/mm<sup>2</sup>): | 245 |
| サイズ(mm): | 35×14 |
| 表面処理(本体): | 白アルマイト処理/クリア電着塗装 |
| 断面積(mm<sup>2</sup>): | 239 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>): | Ix 0.23・Iy 2.39 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |