現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364561/2026/05/25 08:42:44
AFH-1445 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905063
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445
注文コード48905063
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥39~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~3000
形状:蝶番フレーム
材質(本体):A6N01S-T5
質量(kg/m):0.779
フレーム幅(mm):14
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):245
サイズ(mm):45×14
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):288.6
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 0.24・Iy 5.05
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)