現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905072
注文コード 48905072
品番 -
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥46〜
注意:
長さ(mm):
形状:
材質(本体):
質量(kg/m):
フレーム幅(mm):
引張強度(N/mm2):
サイズ(mm):
表面処理(本体):
断面積(mm2):
RoHS指令(10物質対応):
断面2次モーメント(104 mm4):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき無料
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750