現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364568/2026/10/12 07:28:11
AFL-2020-T3 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905115
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード48905115
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~3000
形状:L形状
材質(本体):A6N01S-T5
質量(kg/m):0.293
フレーム幅(mm):20
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):245
サイズ(mm):20×20
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):108.7
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)