現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364580/2026/05/31 05:16:49
AFM-3060-6 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905237
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6
注文コード48905237
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥160~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~3000
形状:長方形
材質(本体):A6063S-T5(205)
種類:2面溝(対向)
溝数:2列溝×2列溝
質量(kg/m):4.076
フレーム幅(mm):30
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):225
サイズ(mm):60×30
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):1509.5
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 10.1・Iy 47.2
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)