現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02364584/2026/05/27 22:58:39
AFO-0140-6 【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905273
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6
注文コード48905273
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥66~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(mm):15~3000
形状:その他
材質(本体):A6063S-T5
質量(kg/m):0.995
フレーム幅(mm):17
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):185
サイズ(mm):140×17
表面処理(本体):白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):368.6
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):Ix 0.76・Iy 81.2
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)