|
|
| https://www.monotaro.com/g/02364599/ | 2026/05/09 05:11:01 |
|
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 |
|
|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 長さ(mm): | 15〜4000 |
| 形状: | 溝幅混合 |
| 材質(本体): | A6063S-T5 |
| 種類: | 3面溝 |
| 溝数: | 1列溝×5列溝 |
| 質量(kg/m): | 2.147 |
| 適合キャップ: | ブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) |
| フレーム幅(mm): | 15 |
| 引張強度(N/mm2): | 185 |
| サイズ(mm): | 15×150 |
| 表面処理(本体): | 白アルマイト処理/クリア電着塗装 |
| 断面積(mm2): | 795 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 断面2次モーメント(104 mm4): | Ix 2.38・Iy 160.2 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |