※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップホイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 48905421 品番 CF-6040-120
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。

粒度120 外径(Φmm)60 軸径(Φmm)6 幅(mm)40 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。 トラスコ品番407-0305 材質アルミナ砥材 質量(g)94 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 羽根枚数約98 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする