|
|
| https://www.monotaro.com/g/02364649/ | 2026/05/11 07:19:01 |
|
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6 |
|
|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 長さ(mm): | 15〜4000 |
| 形状: | 正方形 |
| 材質(本体): | A6063S-T5(205) |
| 種類: | 4面溝 |
| 溝数: | 2列溝×2列溝 |
| 質量(kg/m): | 2.366 |
| 適合キャップ: | ブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY |
| フレーム幅(mm): | 60 |
| 引張強度(N/mm2): | 225 |
| サイズ(mm): | 60×60 |
| 表面処理(本体): | 白アルマイト処理/クリア電着塗装 |
| 断面積(mm2): | 876.4 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 断面2次モーメント(104 mm4): | Ix 40.21・Iy 40.21 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |