|
|
| https://www.monotaro.com/g/02364684/ | 2026/05/26 23:09:54 |
|
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】T溝ジョイントフレーム AFSJ-06-6 |
|
|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 長さ(mm): | 15〜2000 |
| 形状: | その他 |
| 材質(本体): | A6063S-T5 |
| 質量(kg/m): | 0.087 |
| フレーム幅(mm): | 8.45 |
| 引張強度(N/mm2): | 185 |
| サイズ(mm): | 8.45×16.2 |
| 表面処理(本体): | 白アルマイト処理/クリア電着塗装 |
| 断面積(mm2): | 32.3 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 断面2次モーメント(104 mm4): | Ix 0.017・Iy 0.066 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | 無料 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |