LDG6L-G H9 LEDボール電球 1個 オーム電機 【通販モノタロウ】 48917575

印刷プレビュー

LEDボール電球

LDG6L-G H9 LEDボール電球 オーム電機 48917575
LDG6L-G H9 LEDボール電球 オーム電機 48917575   LDG6L-G H9 LEDボール電球 オーム電機 48917575
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
48917575
品番
LDG6L-G H9
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
60形ボール球相当の明るさ、230°広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準値達成
材質
難燃性PC
全長(mm)
125
質量(g)
約113
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格消費電力(W)
6.3
全光束(Lm)
718
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
81
電球形状
ボール電球
定格入力電流(A)
0.11
光色
電球色
明るさ
60W形ボール球相当
電球の種類
LED
注意
※密閉器具には対応しておりません。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
48917575
LDG6L-G H9
66080132
LDG6L-G AS9
LEDボール電球 オーム電機 LEDボール電球
オーム電機 1個
¥1,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 洗面台

明るさや色目に特に問題はありませんが、ジーという音が明確に出ますね。一般的な蛍光灯よりも大きく感じます。これを購入の際、多数のLED電球を購入しましたが、明確に気になる音が出るのはこれだけでした。

これは注文コード48917575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン