東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 下方向タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48918178
品番
LDA7L-H/60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球形
定格消費電力(W)
7
質量(g)
65
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
外径(Φ)×全長(mm)
55×100
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.113
グローブ種別
樹脂乳白
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.7
配光角度(°)
120
光色
電球色
明るさ
電球60W形相当
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48918178
LDA7L-H/60W
53847737
LDA7L-H/60W/2
LED電球 一般電球形
東芝ライテック
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です