INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48918546
品番
SF-HE452SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口先端は首振り可能
泡沫吐水とシャワー吐水の切り替えはワンタッチ
節湯節水
ホース引出
水受けタンクレス
抗菌ハンドル
ソフトシングル
スーパーWクイック
逆止弁
適合場所
キッチン
使用地区
一般
用途
キッチン用
長さ(mm)
(ホース引出)約450、(吐水口)自在250
タイプ
(吐水口)泡沫・微細シャワー
種類
(シャワー)ハンドシャワー
規格
JIS規格
シリーズ
シーフィット
ハンドル
抗菌
取付穴径(Φmm)
(水栓)37±2
サイズ(mm)
(配管)13