WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik パワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
インダクタンス:47 μH●最大直流電流:600mA●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.2Ω●許容差:±20%●長さ:5.2mm●奥行き:5.2mm●高さ:3.1mm●寸法:5.2 x 5.2 x 3.1mm●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-DPC HV●動作温度 Min:-40℃
注文コード
48962568
品番
7448841470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:47 μH●最大直流電流:600mA●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.2Ω●許容差:±20%●長さ:5.2mm●奥行き:5.2mm●高さ:3.1mm●寸法:5.2 x 5.2 x 3.1mm●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-DPC HV●動作温度 Min:-40℃