エステー

NO944ポリエチレン使い切り手袋ロング

(6件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード48967362 品番NO944C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全長60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガードできます。細かなエンボス加工で着脱容易です。左右両用タイプで経済的です。

サイズフリー クリアー 質量(g)295 全長(cm)60 手のひらまわり(cm)30.8 中指長(cm)7.9 用途食品加工。介護。漁業・水産。ペンキ塗りなどの細かな仕事に。 トラスコ品番397-9067 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 入数(枚)30 規格食品衛生法適合品 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 安全保護具・作業服・安全靴編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-12-10
用途:
椎茸の発生作業
対象商品:
48967353

菌床椎茸の栽培作業で水を使います。肩より上に棚が何段かあるので、合羽の袖口から以前は水がよく入ってました。これを使い出してとても快適に水の交換作業ができるようになりました。

2019-01-23
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
48967353

洗車時に袖が濡れるのを防止するために使用しています。意外に丈夫で1枚を複数回使用しています。

乾写真事務所 様 2018-10-19
用途:
入浴介護時
対象商品:
48967353

入浴で介護時に腕を完全にホローでき、ゴムも適度でずれ落ちないので、
患者に直接ふれずに仕事ができて満足しています。

2018-03-13
用途:
塗装作業時に使用
対象商品:
48967353

防汚服を着ての塗装作業でも、手首部分が
汚れてしまうのですが、これを使ってからは
防汚服も保護できるので、長持ちして助かっています。
30枚入りなので、100入りがあれば尚嬉しいです

2017-11-29
用途:
用水路清掃、草刈り等メンテナンス。
対象商品:
48967353

肘あたりまでの水の深さでも上腕部まで覆えるので、水が手袋の中に入らず、快適に作業ができる。使い切りといえども丁寧に使えば数回は使えそう。

合同会社大地 様 2017-12-15
用途:
農産物の加工時に使用。
対象商品:
48967353

ロングサイズなので、衛生面でもまた寒い時期には保温も兼ね重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする