内容量1セット(29個)
仕様インダクタンス:12 mH●最大直流電流:400mA●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2Ω●許容差:-30 → +50%●長さ:17mm●奥行き:15.23mm●高さ:12.32mm●寸法:17 x 15.23 x 12.32mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:8mm●シリーズ:WE-TFC●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TFCHシリーズコモンモードチョーク. WE-TFCHシリーズの小型水平コモンモード電源ラインチョークは、フラットハウジング(12.5 mm)内への組み込み用に設計されています。 漏洩インダクタンスが約1 %増加したことで、差動モードの干渉をフィルタすることができます。 用途: 電源のコモンモードノイズフィルタ、小型スイッチモード電源、電子バラスト用途(LED電球)、照明、白物家電など. 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
注文コード48968274
品番744861120