内容量1個
仕様インダクタンス:120 μH●最大直流電流:940mA●パッケージ/ケース:1054●長さ:10mm●奥行き:9mm●高さ:5.4mm●寸法:10 x 9 x 5.4mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:6MHz●モールドタイプ:あり●WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなど
注文コード48976647
品番744776212