※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48988256
品番
MRB230 R0.15X1 (D6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
ボール半径R
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
R
0.15
有効長(mm)
1
刃長(mm)
0.2
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
426-2603
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48988256
MRB230 R0.15X1 (D6)
06559366
MRB230-R0.15X1X6
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)
1本
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました