※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48990934
品番
MRB230 R2.5X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
ボール半径R
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
R
2.5
有効長(mm)
45
刃長(mm)
3.5
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
100
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
426-4711
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48990934
MRB230 R2.5X45
08037653
MRB230 2.5X45X6
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました