印刷プレビュー
ライテックス

多機能LEDセンサーライト

LED-AC514 多機能LEDセンサーライト ライテックス 48997767
 
LED-AC514 多機能LEDセンサーライト ライテックス 48997767   LED-AC514 多機能LEDセンサーライト ライテックス 48997767   LED-AC514 多機能LEDセンサーライト ライテックス 48997767
(11件の商品レビュー)
注文コード
48997767
品番
LED-AC514
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,549
販売価格(税別)
¥6,990

 
お気に入りに追加
節電しながらしっかり明るい、防犯等・常夜灯に威力を発揮する多機能センサーライト!
センサーで探知してライトを照らすのはもちろん、わずかな電力を用いてほんのりと常時点灯することができますので、常夜灯としてもお使いいただけます。
動作中は本体の赤色LEDが点滅。またフラッシング機能を搭載しているので、ダブルで侵入者を威嚇します。
付属品
ランプ台×1
ネジキャップ×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、プラスチック製プラグ×4、取り付けネジ×4、
使用電球
7W×2
質量(g)
660
トラスコ品番
416-7431
取付方式
ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
電源
AC100V
電源コード(m)
3m
機能
点灯切替/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)、夜(周囲が暗い時のみ点灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×107×225
センサー探知範囲
水平約140°、約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
灯数
2
点灯時間
5秒〜5分
電球の種類
LED

平均満足度:4.55  総レビュー件数:11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 防犯

とても明るくて、大変満足です。夜間の帰宅時にとても便利で最高です。

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-26]

満足度:

用途: 出入り口の照明

明るさは問題なし。ライトの角度が個別に調整できるので便利。
センサーの範囲が広すぎてもう少し絞られている方が使いやすい。
照射時間調整のダイヤルの目盛と時間の間隔が比例していないので、
時間の調整に手間が掛かる。

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 エイチツー・エンジニアリング株式会社 様 [2017-06-02]

満足度:

用途: 勝手口の照明として

眩しいくらい明るくて、大変気に入りました。
本体への取付ネジが回しにくいです。

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-09]

満足度:

用途: 車庫に

夜に帰宅したときに、今までは一旦車から降りないと明かりを付けれなかったが、これがあれば楽ちんです。今少し安いともう一台と言うところかな?

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-04]

満足度:

用途: 駐車場照明

センサー角度調整がもっと自在にできるとより利用価値が上がる。

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-30]

満足度:

用途: 工場外通路の照明

LED白色で明るく他にも3ヶ所位追加で考えています

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ハブキ 様 [2016-10-14]

満足度:

用途: 倉庫前の夜間出入り口照明に使用

LEDライトがハロゲンライトより 明るく、まして熱が出ないので安心して使用できます。

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-23]

満足度:

用途: 夜間の倉庫

夜間で少しだけぼんやり点灯が出来る。感知しない時も少し明るいので足元見えて凄く良い。色々なセンサ−ライト買いましたが、今までで1番良い現在3台稼働中。次もかいます。

これは注文コード48997767についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。