仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色青
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ102
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE)
深さ(mm)9.9
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート