WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(335個)
コンタクト数
6
注文コード
49001847
品番
691381000006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
長さ(mm)
15.6
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
381
定格電圧(V)
300ac
端子種別
ケーブル
定格電流(A)
12
行数
1
コンタクト数
6
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直