824501701 Wurth Elektronik 双方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIK 49012889

Wurth Elektronik 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:113V 、 最小ブレークダウン電圧:81.9V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:3.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.67mm 、 双方向TVSダイオード、400 W、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik 400 W双方向パワーTVSダイオードは、5 → 100 V dcの範囲で利用可能です。. - 低プロファイルのパッケージ - ガラス不動態化ジャンクション - 高速な応答時間 注文コード49012889 品番824501701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量126種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:113V 、 最小ブレークダウン電圧:81.9V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:3.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.67mm 、 双方向TVSダイオード、400 W、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik 400 W双方向パワーTVSダイオードは、5 → 100 V dcの範囲で利用可能です。. - 低プロファイルのパッケージ - ガラス不動態化ジャンクション - 高速な応答時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする