エッジテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49013894 品番 LBP-182-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。

ブラック 厚さ(mm)0.8 トラスコ品番419-0335 質量(g)40 主要材質PVC 幅×長さ(mm)18×2020

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
棚板切断面に接着

同社棚板を使用し、トラックにテーブルや収納箱を製作。
満足な仕上がりでしたが、今年の酷暑が影響したのか、車内の温度が
高温になって、貼り付けたエッジテープが変形・収縮・剥離と惨憺たる結果と
なってしまいました。
家屋室内向け商品であって、高温にさらされる場所向け商品ではなかった。
只今代わりになるものを模索中。

対象商品:
49013903
2018-07-02
用途:
棚板の切断面に使用
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

思った以上に粘着力は強かったのですが、角部(曲がり部)が硬さの為か少々着きづらく感じまし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする