アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
ウッドトップチェストMG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49017963
品番
MG-725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
色
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
引出し数
5
トラスコ品番
410-1120
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
1025
間口(mm)
730
仕様
完成品
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
奥行(mm)
420
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
645×360×145