WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
450dc
注文コード
49027765
品番
861221486024
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
35(Dia.)×52
リードピッチ(mm)
10
リード線長さ(mm)
6
直径(Φmm)
35
リーク電流(μA)
1505.99
許容差
±20%
奥行(mm)
52
寿命
3000h
テクノロジー
電解
電圧(V)
450dc
リップル電流(A)
2.88
RoHS指令(10物質対応)
対応