画像準備中

Wurth Elektronik, SIMカードコネクタ, マイクロSIM 8 極, メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カードタイプ:マイクロSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:0.65mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:14.5mm●幅:16.45mm●深さ:1.25mm●動作温度 Min:-25℃ 注文コード49037224 品番693021010811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードタイプ:マイクロSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:0.65mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:SMT●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:14.5mm●幅:16.45mm●深さ:1.25mm●動作温度 Min:-25℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする