内容量1個
仕様キット(含む):ディスクバリスタ●個数:300●ディスクバリスタスルーホール設計キット(25 → 460 Vrms). Wurth Elektronik社のWE-VD設計キットには、AC/DC及びDC/DC用途に適したスルーホールディスクバリスタファミリ製品のすべてが含まれています。 AC/DC電源用には110 V → 400 Vの電源に最適の部品が組み込まれています。 キットには12 → 48 V dc用途向けのバリスタが含まれています。 WE-VDファミリは5 mm → 20 mmサイズを用意しています。. 低クランプ電圧 スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 応答時間: 25 ns未満 動作温度:. 95 VRMSまでのタイプは-40 ℃ → +85 ℃ 115 VRMS以上のタイプは-40 ℃ → +125 ℃. UL1449第3版、CSA及びVDE認定 UL1449ファイル番号VZCA2.E332875 UL1414ファイル番号FOWX2.E345659 CSA: ファイル番号224856 VDE: ファイル番号40016986及び40016998 IEC: 60950-1: 2005 Annex Q (O: 10 mm以上)
注文コード49037845
品番820999